パッキン(PTFE)

パッキン(PTFE) - カクダイパッキン(PTFE) - カクダイパッキン(PTFE) - カクダイパッキン(PTFE) - カクダイパッキン(PTFE) - カクダイ
(9件のレビュー)
材質PTFE商品タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404948420724F-131318.511.52
130
109
120(税込)
当日出荷
443953210724F-202024162
180
139
153(税込)
当日出荷
443953370724F-252530223
280
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 高圧ガスボンベのレギュレーターパッキンに使用
教育・研究機関

今回初めて購入、2024.9.10にG1空気ボンベのレギュレーターパッキンとして使用、10/21にガス漏れ発生。レギュレーターを外してみるとパッキンが変形していてレギュレーターからなかなか取り出せない…ひと月でここまで変形したの初めて見ました。もとのサイズは外径18.5、内径11.5で接続部にジャストフィット!と喜んだのですが、空気漏れを起こしたときは20.45-13.4くらいに延びていて、なるほど取り出せないわけだと思いました。
「本来の用途以外には使用しないで下さい」と袋に書いてあったのですが、「本来の用途」が何かどこにも記載がないようです。他の商品で高圧ガスーレギュレーター接続パッキンの素材として同じPTFEがあったので大丈夫かと思ったのですが、「使えない」とはっきり明記しておいてほしかったです。他のメーカーのパッキンは内径が小さくて入らなかったので、サイズの合うこちらが使えないのはとても残念でした。

2が参考にしています
対象商品 : 44395321
2022-02-25
用途: レストア
その他業種

バイクの燃料コックにつかいました。ありがとう御座いました。

対象商品 : 40494842
2019-12-16
用途: 炭酸ガス
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

炭酸ガスレギュレーターなどの固いパッキンの予備
各種いる

対象商品 : 40494842
2018-04-30
用途: 設備メンテナンス
製造業

無事にガスラインのシールができ、安心して作業ができています。

1が参考にしています
対象商品 : 40494842
2017-01-28
用途: 溶接作業に使用
サービス業

酸素のレギュレーターパッキンに使用 ジャストサイズでした。

1が参考にしています
対象商品 : 40494842
2016-03-08
用途: 食品加工器材で水分が接触する部分。

ちょうど良い硬さ、緩衝性、強度、耐汚濁性。

1が参考にしています
対象商品 : 44395321
2016-03-01
用途: ドア握り玉ワッシャーに

本来の用途ではないが、寸法と材質で試しに買ってみたところ滑りが良く満足。

対象商品 : 40494842
2019-12-08
用途: バイクの燃料タンクと燃料コック間のシール用

面性状の良くない部品どうしのシール用で、
一般的には「ファイバー」製パッキンだが、
今回はテフロン製パッキンにして、面へのナジミ・耐ガソリン性・緩みにくさ・などに大満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする