防臭ゴム

防臭ゴム - カクダイ防臭ゴム - カクダイ防臭ゴム - カクダイ防臭ゴム - カクダイ防臭ゴム - カクダイ防臭ゴム - カクダイ
(2件のレビュー)

防臭効果があります。

用途床排水専用材質CR、PVC仕様VP・VU管兼用(内面接続)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404952960416-14025ミリ排水管、40ミリVP・VU管40/444925
480
479
527(税込)
当日出荷
404953050416-24032ミリ排水管、40ミリVP・VU管40/444932
420
419
461(税込)
当日出荷
444015940416-35025ミリ排水管、50ミリVP・VU管51/566325
560
559
615(税込)
当日出荷
444016030416-45032ミリ排水管、50ミリVP・VU管51/566332
560
559
615(税込)
当日出荷
444016120416-55038ミリ排水管、50ミリVP・VU管51/5662.538
690
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40495296
2017-09-03
用途: 洗面所排水管取り替え時
運輸・通信業

防臭ゴムが付いてなかった為、匂いが上がってきてました。こちらの商品を付けたところ匂いがなくなり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 44401603
2014-12-16
用途: 50mm排水管接続

リップが殆どでていない為、床上への使用は向いていない。ゴムが固く32mmトラップ管が緩い感じが否めない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする