曜日別特売

洗浄管固定金具 止め金具

洗浄管固定金具 止め金具 - カクダイ洗浄管固定金具 止め金具 - カクダイ洗浄管固定金具 止め金具 - カクダイ洗浄管固定金具 止め金具 - カクダイ洗浄管固定金具 止め金具 - カクダイ洗浄管固定金具 止め金具 - カクダイ洗浄管固定金具 止め金具 - カクダイ洗浄管固定金具 止め金具 - カクダイ
(5件のレビュー)
取付ねじW1/4×山20内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444046312211-13-13.5-23.59.512.7ミリ鋼管用4680など
1,000
799
879(税込)
当日出荷
444046472211-16-15.5-279.5小便ヘリューズ管7966など
1,030
719
791(税込)
当日出荷
444046562211-19-17-309.5ストールベント管19
1,030
719
791(税込)
3日以内出荷
404953322211-20.6-17.5-31.59.5呼13給水管
1,030
719
791(税込)
当日出荷
444046652211-25-19.5-359.5呼25洗浄管
1,030
719
791(税込)
当日出荷
444046742211-27.2-20.5-379.520ミリ鋼管
1,030
719
791(税込)
当日出荷
444046832211-31.75-22-419.5呼32排水管
1,120
769
846(税込)
当日出荷
444046922211-32.5-23-42.59.5フラッシュバルブ給水管
1,120
769
846(税込)
当日出荷
444047012211-38-25.5-47.59.5呼38洗浄管
1,400
959
1,055(税込)
当日出荷
530151392211-26.5-22-387.6呼20給水管
1,200
889
978(税込)
4日以内出荷
530151482211-50.88168.550.8679.6呼50給水管
4,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44404683
2021-09-09
用途: 草刈り機の補修部品として
農・林・水産業

この価格で、しっかりとした質感です。少しオーバーサイズでしたが買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 44404631
2018-02-14
用途: 配管サポート材として
建設業・工事業

まあまあの仕上げがされており ほぼ満足しています。ネジ切り最後までネジ切ってあると更に良いのでは?

2が参考にしています
対象商品 : 44404631
2018-04-25
用途: 車 ナビ 取付
その他業種

この形で直径の大きさがもう少し小さいのがあればよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 40495332
2016-06-08
用途: 便所の給水管支持に

カクダイ製ですので製品には問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 44404631
2014-04-09
用途: 給水管移設工事

本業ではありませんが、給水管移設の際フレキ管の振れ止めとして使用しました。TOTOより発売されているキットと変わらず見た目もカッコよく施工できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする