カクダイ
ペアホース用サドルバンド
ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用
長さ(mm)
83
幅(mm)
15
材質
ステンレス
高さ(mm)
25
釘穴(mm)
Φ4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40495402
4159-13
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください