曜日別特売

取付回転ナット(40)

取付回転ナット(40) - カクダイ取付回転ナット(40) - カクダイ
(1件のレビュー)

ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。

呼び径(A)40材質ABS高さ(mm)17呼び径40ねじサイズG1-1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404954724560-1
420
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40495472
2019-01-14
用途: ホースの固定

トラップへのホースの固定に使用しています。回転ナットなのでホースがねじれず良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする