流し台用塩ビ変換アダプター

流し台用塩ビ変換アダプター - カクダイ流し台用塩ビ変換アダプター - カクダイ流し台用塩ビ変換アダプター - カクダイ流し台用塩ビ変換アダプター - カクダイ
(1件のレビュー)

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。
ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。

仕様呼40VP・VU管外面接続材質PP内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44411202458-415パッケージあり
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
40330134458-400パッケージなし
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
40495497415パッケージなし
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4049549741540330134458-400415 流し台用塩ビ変換アダプター カクダイ 40330134流し台用塩ビ変換アダプターカクダイ1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40495497
2018-06-13
用途: 流し排水トラップの直接続の時にサイズを増径
建設業・工事業

これはどこでも売っているし価格は最安では無いです。急ぐ時は良いかも知れません。
上部のパッキンは漏れる時がたまに在るので無しにして耐熱シールを充てた方が良いかも知れません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
415との違いは?同じ製品を、梱包(袋入り)してあるか、どうかの違いだけでしょうか?
それとも、製品自体に差異があるのでしょうか?
回答:
2商品の違いはパックに入っているか否かのみであり、
商品自体は同じものとなります。
対象商品:
44411202
1が参考にしています
2014-02-21

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする