防雨ショートタップ 3ツ口

防雨ショートタップ 3ツ口 - KOWA(宏和工業)
(1件のレビュー)

15A3ツ口防雨型ショートタップ。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型ショートタップです。

仕様
屋外型
防雨キャップ付き
特性防雨電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2内容量1本
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品を濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を乗せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コンセント仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40499356KRT610-030.3-
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
40499365KRT608-030.32P 15A 125V
オープン
取扱い終了
40499374KRT611-11-
オープン
取扱い終了
40499383KRT609-112P 15A 125V
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40499356
2025-05-10
用途: 屋外浄化槽モーターへの配線
有限会社ナオックス建設業・工事業

柔らかさもあり設置しやすかった。
しかし外のコンセント3個口の2個分使うので1箇所が使えなくなるのは誤算でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする