曜日別特売

ディスクロック

ディスクロック - PSMGディスクロック - PSMG
(1件のレビュー)

盗難防止ディスクロック。マスターキー×2個付き。

適合範囲ディスク穴10mm以下、ディスクローター厚み9mm以下に適合。(ロック部分からの奥行きは48mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40499943PS-104
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40499943
2021-04-05
用途: バイク駐車時の盗難防止
有限会社本田建具製作所

他のアルミ製の物より若干重く大きいような気がしますが、以前ワッカタイプのキーを使っていたところ、別のキーを差し込みまわしたらちょっときつい感じでしたが解除になったのですが、施錠することが出来なくなりました。値段的に的には同じ程度なので今回は違うタイプのキーを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする