リヒトラブ
パンチレスファイルZ式
(1件のレビュー)
見開きで大判書類(A3サイズ)を収納。
両端にZ式金具を採用。
耐久性の高いカムラス表紙。
分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用の綴じ具。
色
藍
収納枚数(枚)
120(コピー用紙)
背幅(mm)
20
材質(表紙)
カムラスファイル用紙
材質(とじ具)
スチール・樹脂
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40503181
F-317
A3ヨコ
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
40503172
F-312
A3タテ
¥
970
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください