曜日別特売

2本アームプーラー クイックアジャスタブル

2本アームプーラー クイックアジャスタブル - KUKKO(クッコ)2本アームプーラー クイックアジャスタブル - KUKKO(クッコ)2本アームプーラー クイックアジャスタブル - KUKKO(クッコ)2本アームプーラー クイックアジャスタブル - KUKKO(クッコ)2本アームプーラー クイックアジャスタブル - KUKKO(クッコ)2本アームプーラー クイックアジャスタブル - KUKKO(クッコ)2本アームプーラー クイックアジャスタブル - KUKKO(クッコ)2本アームプーラー クイックアジャスタブル - KUKKO(クッコ)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法K(mm)
能力(mm)
アーム長さ(mm)
耐荷重(kN)
寸法A(mm)
寸法J(mm)
寸法O(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4050509620-1+3(外抜き)15~90
(内抜き)70~140
100458201331
36,800
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
4050510520-10+3(外抜き)20~120
(内抜き)70~180
100458201331
39,350
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
4050511420-2+4(外抜き)25~160
(内抜き)100~220
150609241840
61,950
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
返品不可
4050512320-20+4(外抜き)25~200
(内抜き)100~260
150609241840
71,350
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
返品不可
4050513220-3+5(外抜き)50~250
(内抜き)180~340
2008520353067
124,850
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
4050514120-30+5(外抜き)50~350
(内抜き)180~440
2008520353067
122,200
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする