MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧釘打機
ワイヤ連結釘専用タイプ。
32~50mmの釘に対応。
アジャスタ機構で深さ調整が出来るので、面一打ち込みに最適。
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)
質量(kg)
1.6
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39~0.78(4~8)
ネイル装填本数
400本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
284×108×312
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40505701
CN-450AD(FP)
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください