MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧釘打機
27~50mmの釘に対応。
堅木への斜め打ち・クリンチ打ちでも釘頭を沈める強力パワー。
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)
質量(kg)
2.1
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.78(5~8)
ネイル装填本数
250本(1巻)・400本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
283×126×325
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40505717
CN-550K
¥
128,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください