MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧釘打機
45~70mmの釘に対応。
抜群のバランス設計で、横打ちもラクラク!
グリップカバーを標準装備。
シリンダキャップ及びボディ側面の磨耗防止用にプロテクタを装備。
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
3.4
安全装置
メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.68(5~7)
ネイル装填本数
250本(1巻)・300本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
316×128×340
使用ホース
内径8.5mm以上、長さ30m以内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40505753
CN-770
¥
177,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください