MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧釘打機
45~85mmの釘に対応。
ハイパワーで堅木への打ち込みもスムーズ!
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
3.7
安全装置
メカニカル式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.68(5~7)
ネイル装填本数
200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
362×132×307
使用ホース
内径8.5mm以上、長さ30m以内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40505762
CN-785
¥
196,700
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください