高圧釘打機

高圧釘打機 - マックス

エアダスタ機構搭載機。
長さ15~55mmのフィニッシュネイルに対応。
長さ15~50mmのスーパーフィニッシュネイルに対応。

付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.2安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(約10~23)ネイル装填本数100本(1連)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×65×276使用ホースマックススーパーエア・ホース内径5mm以上・長さ30m以内装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップユニット(2個)、コンタクトトップF(1個)、シリンダキャッププロテクタ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40505841HA-55SF1
68,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする