MAX(マックス)[事務用品・工具]
高圧釘打機
長さ13~25mmのステープルに対応。
付属品
ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
1.2
ステープル装填数
100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.8~2.3(約18~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
183×60×303
使用ホース
マックススーパーエア・ホースシリーズ
装備品
打込調整板
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40505857
HA-R25/725M
¥
37,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください