MAX(マックス)[事務用品・工具]
高圧釘打機
65~100mmの釘に対応。
一発打ちで超軽量2.7kg。
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
2.7
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
372×97×296
使用エアコンプレッサ
マックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品
アタッチメントV
装填数
ネイル・ステープル/50本(1巻)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40505866
HN-100
¥
167,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください