MAX(マックス)[事務用品・工具]
高圧釘打機
改正JIS N90釘対応!
65~90mmの釘に対応。
硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!!
LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。
ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
2.8
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.2~2.3(約12~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
353×133×301
使用エアコンプレッサ
マックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品
コンタクトトップ
装填数
ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40505893
HN-90X1
¥
159,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください