MAX(マックス)[事務用品・工具]
充電式ブロア
強弱2段階切替+無段変速スイッチ
電池残量表示付
便利なベルトフック付
ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応
風量(m
3
/min)
1.7
連続使用時間(分)
15(3.0Ah使用時、風量/強)
質量(kg)
1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)
使用充電器
注文コード:48693436 品番:JC-925A
付属品
ノズル(220mm)
トラスコ品番
414-1300
長さ(mm)
225(JP-L914・ノズル取付時)
幅(mm)
159
高さ(mm)
556
電圧(V)
DC14.4
適合バッテリー
注文コード:77424446 品番:JPL91450A
内容量
1台
注意
※各性能は作業条件によって変化します。
※充電器、電池は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40506033
PJ-BL21
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください