MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧釘打機
付属品
六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
0.9
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.34~0.68(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
146×45×203
使用ホース
(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数
ステープル・ネイル/157(1連)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ステープル長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40506137
TA-20A/1005F
3~5
¥
87,400
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
40506146
TA-20A/1010F
7~10
¥
87,400
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください