MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧釘打機
長さ10~22mmのステープルに対応。
付属品
六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.34~0.68(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
146×45×217
使用ホース
(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装備品
ガード(傷つき防止)
装填数
ステープル・ネイル/100本(1連)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40506173
TA-20A/422Jキュウオン
¥
44,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください