MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧釘打機
長さ16~22mmのステープルに対応
付属品
ベルトフック、六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.34~0.68(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
146×45×225
使用ホース
建築用/内径7mm以上
装備品
ガード(傷つき防止・深さ調整用)
装填数
ステープル・ネイル/150本(1連)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40506182
TA-20FP/222Fキュウオン
¥
82,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください