マックス
常圧釘打機
排気を気にせず作業ができる後方排気。
装てん時に針が折れ出ることがない新プッシャ。
長さ10~25mmのフィニッシュネイルに対応。
長さ15~25mmのスーパーフィニッシュネイルに対応。
付属品
六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
1.1
安全装置
トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39~0.78(4~8)
ネイル装填本数
100本(1連)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
183×60×264
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
装備品
六角棒スパナ3mm、コンタクトトップユニット(2個)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40506191
TA-225/SF25M0
¥
48,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください