MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧釘打機
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。
握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
装填数
ステープル/100本(1連)
付属品
六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)
1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
185×57×244
使用ホース
内径6mm以上
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40506207
TA-225LU/4J
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください