常圧釘打機

常圧釘打機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)

打込力メーカー従来機(TA-35A)比約15%アップ!
長さ10~25mmのステープルに対応。

付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)184×58×247使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40506243TA-325/10J
43,700
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40506243
2019-04-02
用途: 家具製造の芯枠組み立てに使用

プロ仕様の堅牢さが必要でMAX製品は信頼できるので安心して購入しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする