曜日別特売

常圧釘打機

常圧釘打機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

長さ10~38mmのステープルに対応

付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)トラスコ品番811-1110質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内装填数ステープル/150本(3連)内容量1台
注意
※ブロックは、足長さ10~22mmご使用の時装着してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40506277TA-511/1638T
150,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする