MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧釘打機
長さ20~38mmのステープルに対応
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)
トラスコ品番
811-1112
質量(kg)
1.9
安全装置
メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.68(5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
257×84×374
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
装填数
ステープル/150本(3連)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40506295
TA-511/938T
¥
150,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください