マックス
常圧釘打機
長さ16~32mmのステープルに対応
付属品
六角棒スパナ4mm、ポンチ02、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
2.1
安全装置
メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39~0.68(4~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
243×64×301
使用ホース
(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数
ステープル/168本(2連)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40506304
TA-52/432MA
¥
78,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください