MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧釘打機
長さ16~25mmのステープルに対応
付属品
六角棒スパナ4mm、ポンチ04、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
2.2
安全装置
メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39~0.68(4~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
243×64×301
使用ホース
(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数
ステープル/100本(2連)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40506322
TA-52/625TR
¥
162,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください