低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付き(アルミホイール・ウレタン車・B入)

低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付き(アルミホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付き(アルミホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付き(アルミホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35772895545SA-BAU6565200M20×2.54094
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37973713545SA-BAU7575200M20×2.540104
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする