ユニット
置場標識 (ステッカー)
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
132×312
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
注意
※専用ボードと一緒にご使用ください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40510696
818-40
パレット
¥
610
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
40510705
818-41
台車
¥
610
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
40510714
818-42
不良品
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40510723
818-46
工具
¥
610
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
返品不可
40510732
818-47
吊具
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40510741
818-53
掃除具
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40510757
818-54
ダンボール
¥
610
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
40510775
818-56
空缶
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40510793
818-68
完成品
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
40510827
818-76
廃材
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510836
818-80
燃えるゴミ
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40510863
818-88
フォークリフト
¥
610
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
返品不可
40510872
818-89
危険物
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40510766
818-55
ガラス屑
¥
550
取扱い終了
返品不可
40510784
818-59
自転車
¥
450
取扱い終了
40510802
818-69
部材
¥
550
取扱い終了
返品不可
40510811
818-72
ゴミ
¥
610
取扱い終了
返品不可
40510845
818-81
燃えないゴミ
¥
610
取扱い終了
返品不可
40510854
818-84
プラスチック
¥
550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください