曜日別特売

ホタルックα

ホタルックα - HotaluX(ホタルクス)ホタルックα - HotaluX(ホタルクス)ホタルックα - HotaluX(ホタルクス)ホタルックα - HotaluX(ホタルクス)ホタルックα - HotaluX(ホタルクス)ホタルックα - HotaluX(ホタルクス)ホタルックα - HotaluX(ホタルクス)ホタルックα - HotaluX(ホタルクス)
(4件のレビュー)

消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。

種別環形スターター形管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯内容量1箱(2本)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
適合
質量(g)
管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21239114FCL32.40EDF-SHG-A232形×1
40形×1
32形+40形グロースターター/(32形)FG-5P、(40形)FG-4P210(32形)/260(40形)299(32形)/373(40形)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
21239148FCL30.40ENM-SHG-A230形×1
40形×1
30形+40形グロースターター/(30形)FG-1E・FG-1P、(40形)FG-4P155(30形)/260(40形)225(30形)/373(40形)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
21239157FCL30.30ELR-SHG-A230形×230形グロースターター/FG-1E・FG-1P155225
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21239245FCL30.32ENM-SHG-A230形×1
32形×1
30形+32形グロースターター/(30形)FG-1E・FG-1P、(32形)FG-5P155(30形)/210(32形)225(30形)/299(32形)
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
21239254FCL30.30ENM-SHG-A230形×230形グロースターター/FG-1E・FG-1P155225
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
21239279FCL32.40ENM-SHG-A232形×1
40形×1
32形+40形グロースターター/(32形)FG-5P、(40形)FG-4P210(32形)/260(40形)299(32形)/373(40形)
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21239297FCL32.40ELR-SHG-A232形×1
40形×1
32形+40形グロースターター/(32形)FG-5P、(40形)FG-4P210(32形)/260(40形)299(32形)/373(40形)
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702044FCL30.30EDF-SHG-A230形×230形グロースターター/FG-1E・FG-1P155225
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
43702060FCL30.32EDF-SHG-A230形×1
32形×1
30形+32形グロースターター/(30形)FG-1E・FG-1P、(32形)FG-5P155(30形)/210(32形)225(30形)/299(32形)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
43702105FCL30.32ELR-SHG-A230形×1
32形×1
30形+32形グロースターター/(30形)FG-1E・FG-1P、(32形)FG-5P155(30形)/210(32形)225(30形)/299(32形)
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702114FCL30.40ELR-SHG-A230形×1
40形×1
30形+40形グロースターター/(30形)FG-1E・FG-1P、(40形)FG-4P155(30形)/260(40形)225(30形)/373(40形)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45832056FCL30.40EDF-SHG-A230形×1
40形×1
30形+40形グロースターター/(30形)FG-1E・FG-1P、(40形)FG-4P155(30形)/260(40形)225(30形)/373(40形)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
40510985FCL30.30EDF-SHG-A30形×230形グロースターター/FG-1E・FG-1P155225
オープン
取扱い終了
40510994FCL30.32EDF-SHG-A30形×1
32形×1
30形+32形グロースターター/(30形)FG-1E・FG-1P、(32形)FG-5P155(30形)/210(32形)225(30形)/299(32形)
オープン
取扱い終了
40511003FCL30.40EDF-SHG-A30形×1
40形×1
30形+40形グロースターター/(30形)FG-1E・FG-1P、(40形)FG-4P155(30形)/260(40形)225(30形)/373(40形)
オープン
取扱い終了
返品不可
40511012FCL32.40EDF-SHG-A32形×1
40形×1
32形+40形グロースターター/(32形)FG-5P、(40形)FG-4P210(32形)/260(40形)299(32形)/373(40形)
オープン
取扱い終了
40511021FCL30.30ENM-SHG-A30形×230形グロースターター/FG-1E・FG-1P155225
オープン
取扱い終了
返品不可
40511037FCL30.32ENM-SHG-A30形×1
32形×1
30形+32形グロースターター/(30形)FG-1E・FG-1P、(32形)FG-5P155(30形)/210(32形)225(30形)/299(32形)
オープン
取扱い終了
40511046FCL30.40ENM-SHG-A30形×1
40形×1
30形+40形グロースターター/(30形)FG-1E・FG-1P、(40形)FG-4P155(30形)/260(40形)225(30形)/373(40形)
オープン
取扱い終了
返品不可
40511055FCL32.40ENM-SHG-A32形×1
40形×1
32形+40形グロースターター/(32形)FG-5P、(40形)FG-4P210(32形)/260(40形)299(32形)/373(40形)
オープン
取扱い終了
返品不可
40511064FCL30.30ELR-SHG-A30形×230形グロースターター/FG-1E・FG-1P155225
オープン
取扱い終了
返品不可
40511073FCL30.32ELR-SHG-A30形×1
32形×1
30形+32形グロースターター/(30形)FG-1E・FG-1P、(32形)FG-5P155(30形)/210(32形)225(30形)/299(32形)
オープン
取扱い終了
40511082FCL30.40ELR-SHG-A30形×1
40形×1
30形+40形グロースターター/(30形)FG-1E・FG-1P、(40形)FG-4P155(30形)/260(40形)225(30形)/373(40形)
オープン
取扱い終了
返品不可
40511091FCL32.40ELR-SHG-A32形×1
40形×1
32形+40形グロースターター/(32形)FG-5P、(40形)FG-4P210(32形)/260(40形)299(32形)/373(40形)
オープン
取扱い終了
21239270FCL30.30EDF-SHG-A230形×230形グロースターター/FG-1E・FG-1P155225
オープン
取扱い終了
43701904FCL32.40EDF-SHG-A232形×1
40形×1
32形+40形グロースターター/(32形)FG-5P、(40形)FG-4P210(32形)/260(40形)299(32形)/373(40形)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40510985FCL30.30EDF-SHG-A43702044FCL30.30EDF-SHG-A2FCL30.30EDF-SHG-A ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 43702044ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40510994FCL30.32EDF-SHG-A43702060FCL30.32EDF-SHG-A2FCL30.32EDF-SHG-A ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 43702060ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40511003FCL30.40EDF-SHG-A45832056FCL30.40EDF-SHG-A2FCL30.40EDF-SHG-A ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 45832056ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40511012FCL32.40EDF-SHG-A21239114FCL32.40EDF-SHG-A2FCL32.40EDF-SHG-A ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 21239114ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40511021FCL30.30ENM-SHG-A21239254FCL30.30ENM-SHG-A2FCL30.30ENM-SHG-A ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 21239254ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40511037FCL30.32ENM-SHG-A21239245FCL30.32ENM-SHG-A2FCL30.32ENM-SHG-A ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 21239245ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40511046FCL30.40ENM-SHG-A21239148FCL30.40ENM-SHG-A2FCL30.40ENM-SHG-A ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 21239148ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40511055FCL32.40ENM-SHG-A21239279FCL32.40ENM-SHG-A2FCL32.40ENM-SHG-A ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 21239279ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40511064FCL30.30ELR-SHG-A21239157FCL30.30ELR-SHG-A2FCL30.30ELR-SHG-A ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 21239157ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40511073FCL30.32ELR-SHG-A43702105FCL30.32ELR-SHG-A2FCL30.32ELR-SHG-A ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 43702105ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40511082FCL30.40ELR-SHG-A43702114FCL30.40ELR-SHG-A2FCL30.40ELR-SHG-A ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 43702114ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40511091FCL32.40ELR-SHG-A21239297FCL32.40ELR-SHG-A2FCL32.40ELR-SHG-A ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 21239297ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21239270FCL30.30EDF-SHG-A243702044FCL30.30EDF-SHG-A2FCL30.30EDF-SHG-A2 ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 43702044ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
43701904FCL32.40EDF-SHG-A221239114FCL32.40EDF-SHG-A2FCL32.40EDF-SHG-A2 ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 21239114ホタルックαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40510994
2020-10-09
用途: 部屋の照明
その他業種

電源を切っても足元が見えるので安全です次回もホタルックで決まりです。

対象商品 : 40510994
2020-02-24
用途: 部屋
その他業種

消灯後、暫く光ってくれるので部屋から出る時物に当たらずにすみます。

対象商品 : 40511012
2018-03-15
用途: 非常階段の常夜灯として使用
有限会社駐車場開発不動産業

大変満足しています 今後も使用してまいります ありがとうございました

対象商品 : 40511055
2015-06-15
用途: 予備に !

ノーマル蛍光灯より居間のホタルルックは重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする