Vカッター ステンレス製

Vカッター ステンレス製 - 新考社
(1件のレビュー)

9L、18L角缶をラクラク開缶。業務の安全・効率UPに!
刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。
特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶。
安全に配慮したガイドカバー付き。

適合9L・18L角缶材質ステンレス(SUS430)、取手:塗装、安全ガイドカバー : 18-0ステンレス鋼質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×245使用缶9L・18L角缶内容量1個
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07087902#OM1108-58
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
405112130076
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4051121300760920237400820076 Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社 09202374Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター)新考社1個
5,698
税込6,268
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07087902
2017-01-20
用途: 一斗缶の切断
SGモータース株式会社

使い勝手がよく切れ味はいい。缶がつぶれていると刃をガードする部分が缶の外側に当ってちょうど良い位置で使えない。刃のガードは良いが悪い面もある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする