曜日別特売

T型トルクスビットソケット

T型トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状T型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4051315513025.50-T27355019
2,620
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
4051316413025.50-T30355019
2,620
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
4051317313025.50-T40395019
2,950
2,498
2,748(税込)
当日出荷
4051318213025.50-T45605019
2,950
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
4051319113025.50-T50705019
2,950
2,498
2,748(税込)
当日出荷
4051320713025.50-T55795019
3,030
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478276613025.50-T20355019
2,620
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478277513025.50-T25355019
2,620
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
2478278413025.90-T20439019
3,150
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478279313025.90-T25459019
3,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
2478280913025.90-T27479019
3,150
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478281813025.90-T30509019
3,150
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478282713025.90-T40589019
3,550
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478283613025.90-T45669019
3,550
2,598
2,858(税込)
当日出荷
2478284513025.90-T50809019
3,550
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478285413025.90-T551209022
3,630
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする