エアーインソール ノバロン

エアーインソール ノバロン - モリトエアーインソール ノバロン - モリトエアーインソール ノバロン - モリト
(6件のレビュー)

無機イオン交換体に銀イオンを担持させた抗菌材「ノバロン」をインソール素材自体へ練り込んでおり、物理的、化学的安定性が高く、雑菌の繁殖を抑えニオイを防止する効果があります。安全性は非常に高く、米国FDA(食品医薬品局)で認可されています。
全体にエアーホールを設け、裏側を凸凹形状にしてリフトアップ構造にすることで、靴中の空気を循環させ、足ムレ感を解消します。

サイズ(cm)22~28材質ポリエチレンサイズフリー内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40971341M30-154
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業の長靴で使用しています。靴の中がサラサラでとてもいいです。

対象商品 : 40971341
2023-09-30
用途: サンダル風靴の中敷きに

標準装備の薄い敷物がズレてきて 足裏に違和感が出てきた為 実際入れてみたら裸足の時は足裏に張り付いて・・・取れてしまう?靴下を履いている時は良好です

対象商品 : 40971341
2018-02-28
用途: 普段使いの靴に

他の評価のように滑りやすい素材かもしれませんが使い方を考えれば全く問題無く使えます。

対象商品 : 40971341
2015-03-03
用途: ふだん用と作業用で

値段が安くそれに洗ってもすぐに乾くとてもいいです。私はこのインソールを何年も着用しています。

対象商品 : 40971341
2016-11-04
用途: 長靴作業靴の中敷
製造業

商品説明の通り、足ムレ感は相当低減されます。また防臭性も高いようには思えます。
しかしながら衝撃吸収力がほぼ皆無のため、あまり移動のない機械操作の立ち仕事でさえ半日もすると足が痛くなって仕方ありません。頑張って半月ほど使用してみましたが、足裏にタコができてしまいました。
加えて、硬質な素材のためかエアーホールに靴下の繊維が引っかかり、穴が開いてしまう事もありました。
デスクワーク専用のものと考えれば良いのかも知れませんが…。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 40971341
2014-12-16
用途: 作業靴の中敷
建設業・工事業

クッションが悪く足裏が痛くて2~3日で使用をやめた。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする