ジーベック
1253 スムースロン 長袖シャツ(年間用)
通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。
仕様
脇吸汗メッシュ仕様、メッキファスナー付胸ポケット、シリコンスライダー引手付、XEカット
種別
長袖シャツ
シリーズ
1240・1250プリーツロンミニスムースアップ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ドビークロス
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41082474
1253
シルバーグレー
S
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082483
1253
シルバーグレー
M
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082492
1253
シルバーグレー
L
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082501
1253
シルバーグレー
LL
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082517
1253
シルバーグレー
3L
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082526
1253
シルバーグレー
4L
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
41082535
1253
シルバーグレー
5L
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
41082544
1253
ストーンブラック
S
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082553
1253
ストーンブラック
M
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082562
1253
ストーンブラック
L
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082571
1253
ストーンブラック
LL
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082587
1253
ストーンブラック
3L
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082596
1253
ストーンブラック
4L
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
41082605
1253
ストーンブラック
5L
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
41082614
1253
アラスカグリーン
S
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082623
1253
アラスカグリーン
M
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082632
1253
アラスカグリーン
L
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082641
1253
アラスカグリーン
LL
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082657
1253
アラスカグリーン
3L
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
41082666
1253
アラスカグリーン
4L
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
41082675
1253
アラスカグリーン
5L
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください