ジーベック
1252 スムースロン 半袖シャツ(春夏用)
(1件のレビュー)
通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。
仕様
脇吸汗メッシュ仕様、メッキファスナー付胸ポケット、シリコンスライダー引手付、XEカット
種別
半袖シャツ
シリーズ
1240・1250プリーツロンミニスムースアップ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ドビークロス
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41083113
1252
シルバーグレー
M
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083122
1252
シルバーグレー
L
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083131
1252
シルバーグレー
LL
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083156
1252
シルバーグレー
4L
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083165
1252
シルバーグレー
5L
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083174
1252
ストーンブラック
S
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083183
1252
ストーンブラック
M
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083192
1252
ストーンブラック
L
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083201
1252
ストーンブラック
LL
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083217
1252
ストーンブラック
3L
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083226
1252
ストーンブラック
4L
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083235
1252
ストーンブラック
5L
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083244
1252
アラスカグリーン
S
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083253
1252
アラスカグリーン
M
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083262
1252
アラスカグリーン
L
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083271
1252
アラスカグリーン
LL
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083287
1252
アラスカグリーン
3L
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083296
1252
アラスカグリーン
4L
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083305
1252
アラスカグリーン
5L
¥
8,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
41083104
1252
シルバーグレー
S
¥
8,800
取扱い終了
41083147
1252
シルバーグレー
3L
¥
8,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください