ジーベック
1240プリーツロン 長袖ブルゾン(秋冬用)
特殊カッティングで腕の動きがスムーズ。夜も安心の反射材付き。
仕様
XEカット、プリーツロン、袖口ボタン、胸オリジナルシリコン引き手、シリコンスライダー引き手、胸スリット内反射材、メッキファスナー付胸ポケット
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1240・1250プリーツロンミニスムースアップ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
裏綿ツイル
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
アラスカグリーン
シルバーグレー
ストーンブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41083314
1240
シルバーグレー
S
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083323
1240
シルバーグレー
M
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083332
1240
シルバーグレー
L
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083341
1240
シルバーグレー
LL
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083357
1240
シルバーグレー
3L
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083366
1240
シルバーグレー
4L
¥
13,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
41083375
1240
シルバーグレー
5L
¥
13,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
41083384
1240
ストーンブラック
S
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083393
1240
ストーンブラック
M
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083402
1240
ストーンブラック
L
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083411
1240
ストーンブラック
LL
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083427
1240
ストーンブラック
3L
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083436
1240
ストーンブラック
4L
¥
13,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
41083445
1240
ストーンブラック
5L
¥
13,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
41083454
1240
アラスカグリーン
S
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083463
1240
アラスカグリーン
M
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083472
1240
アラスカグリーン
L
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083481
1240
アラスカグリーン
LL
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083497
1240
アラスカグリーン
3L
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
41083506
1240
アラスカグリーン
4L
¥
13,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
41083515
1240
アラスカグリーン
5L
¥
13,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください