アズワン
温水・冷却装置用 外部センサー
適合本体
サーマルロボ:TR-3AR
温水循環装置:HTC-1000
冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N
仕様1
素子:サーミスタ
シース部:材質/ステンレス(SUS304)
サイズ/Φ3.5×200mm
リード線:2m(コネクター付)
種別
外部センサー
アズワン品番
1-5469-11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09149901
OS-150S 2.0m
¥
16,200
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000