アズワン
パソリナハンディークーラー用コントローラー
仕様
温度コントローラー
温度範囲(℃)
-20~+30
制御方式
制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定)
感温部(mm)
サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m
設定温度範囲
-20~+30℃
アズワン品番
1-3190-01
内容量
1個
注意
※常時液中で使用する場合は保護管等に挿入して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09194507
温度コントローラー
¥
67,800
¥
67,799
¥
74,579
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000