モノタロウ

【名入れ可】MPタイプ ヘルメット

【名入れ可】MPタイプ ヘルメット - モノタロウ【名入れ可】MPタイプ ヘルメット - モノタロウ【名入れ可】MPタイプ ヘルメット - モノタロウ【名入れ可】MPタイプ ヘルメット - モノタロウ【名入れ可】MPタイプ ヘルメット - モノタロウ
(77件のレビュー)

MPタイプ
スタンダードなMPタイプABS樹脂製品
軽量で、コストもリーズナブル
作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状
ワンタッチ式アゴひも

用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)種類MP型衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質ABS樹脂質量(g)410規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152サービス分類名入れ内容量1個
注意
※名入れ加工費が別途必要になります。
※WEB注文限定になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40524145SS-101
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
40524154SS-101
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 防災用
卸売・小売業

防災用に社員と来客用に購入しました。しっかりとしていて、皆にも公表でした。

2025-10-21
用途: 植木除草
社団法人横須賀市シルバー人材センター

名入れも綺麗でとてもいいです。耐用年数が分かるといいのですが・・・

対象商品 : 40524145
2022-07-19
用途: 防災時
卸売・小売業

リーゾナブルな価格の上、軽量で、非常に使いやすく、とてもコスパの良い商品だと思います。
管理組合の理事、自治会役員に配布するもので、購入出来てとても良かったと思っています。

2025-06-25
用途: 重機運転の際の安全対策
ダブルエイチ電気・ガス・熱供給・水道業

重機運転、ほか作業時の安全対策の為に使用しました。
MPタイプはサイズを合わせやすい上にベルト部分にズレ止めがついており、このタイプは非常に使いやすかったです。
安い上に電気作業の安全対策にも使用可能な為に購入してよかったです。

対象商品 : 40524145
2018-10-10
用途: 電気工事
建設業・工事業

値段的にはあごヒモがしっかりしており、満足しております。今後もまたお願いしたいと思っております。

2025-02-07
用途: 防災備品として
建設業・工事業

とある施設の防災備品であるヘルメット(約50個)の耐用年数が切れていたため購入。
有事の際に身を守るというのは瞬時に被らねばならない事を意味し、それは殆ど無理。用途としては避難時に被る、という事になろうか。
であれば対象は飛来であり落下は不要か。
という事で最も安な部類になった。
出来れば使わずに次の更新になる事を願う。

2025-02-05
用途: 会社用
製造業

安く購入できますし、他のメーカー品と遜色なく使用できます。中に発泡の衝撃を和らげる素材があるので、クッションも良いです。

2024-10-25
用途: 災害用の常備品として

価格の割にはしっかりしており重量も軽い、かぶりやすいしメーカー品とも遜色はないと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする