曜日別特売
モノタロウ

【名入れ可】MPタイプ ヘルメット

【名入れ可】MPタイプ ヘルメット - モノタロウ【名入れ可】MPタイプ ヘルメット - モノタロウ【名入れ可】MPタイプ ヘルメット - モノタロウ【名入れ可】MPタイプ ヘルメット - モノタロウ【名入れ可】MPタイプ ヘルメット - モノタロウ【名入れ可】MPタイプ ヘルメット - モノタロウ【名入れ可】MPタイプ ヘルメット - モノタロウ【名入れ可】MPタイプ ヘルメット - モノタロウ
(69件のレビュー)

頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。

用途
飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
種類MP型材質ABS仕様衝撃吸収ライナー付タイプMP形規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160サービス分類名入れ内容量1個
注意
※本製品は衝撃吸収ライナーは付いておりますが、墜落時保護性能は満たしておりません。
※名入れ加工費が別途必要になります。
※WEB注文限定になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例40524127SHH-2007 白
999
1,099(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
40524136SHH-2007 黄
999
1,099(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 現場への来客用として購入
渡辺建設株式会社

来客用としては十分と考えます。あご紐はあまりにも貧弱すぎると感じました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-08-04
用途: 防災用
教育・研究機関

地震の備えに購入。安いけれども、頭をカバーするだけなので問題ありません。あごひも等の調整もしやすかったです。

2025-05-22
用途: 作業時

夏になることもあり、ヘルメットを新調することにしました。
モノタロウブランドのヘルメットが破格値でした。
こちらで沢山購入することが出来、大満足です!!

2025-11-11
用途: 子どもの野外作業時
農・林・水産業

あご紐の固定部分がすぐ外れてしまいます。
なんとか外れないようにならないでしょうか。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-02-04
用途: コスパよし
運輸・通信業

お値段の割にしっかりしていて気に入りました。
災害時に備えたいと思います。

対象商品 : 39176207
2024-08-22
用途: 屋根裏へ上がる時の頭部保護

屋根裏では、梁がが出ていて頭部をぶつける。このヘルメットで十分に頭部保護が出来た。安くて有用。墜落はありえない場所で使用しているので、スペックは、このヘルメットで十分。震災の準備にもなるかなと思っている。

2024-10-30
用途: ロボット操作
学校法人神野学園教育・研究機関

サイズ調整が出来て使いやすく最高でした。
また、あごひもも簡単に調整出来ました。

2025-06-11
用途: 防災用のヘルメットとして
製造業

注文して翌日配達された。
コスパが高いので、重宝した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
推奨されている耐久年数等はございますでしょうか。
回答:
使用状況により変わりますが概ね3年以内にお取替えの程をお願い致します。
使用中にヘルメットに著しい衝撃等が有った場合は、ヘルメットの使用はしないで新しいヘルメットに交換をお願い致します。
その他ヘルメットに変形多くのキズ等が有る場合も使用はおやめください。
2023-11-14
質問:
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)だけの販売はありませんでしょうか。
回答:
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)単品のお取り扱いはございません。
2023-11-14

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする