APLUS(クマモト)
ST平ワッシャー(SUS304)
(2件のレビュー)
材質
SUS304
種類
平ワッシャー
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法C(mm)
適合
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40980913
1×12×18
1箱(100個)
1
18
K-33(A)127、K-40-76・102用
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
40980922
2×12×18
1箱(50個)
2
18
K-33(A)153、K-34(A)用
18
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
40980931
3×12×18
1箱(50個)
3
18
K-40-127(H)・153用
18
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
40980947
3×12×20
1箱(50個)
3
20
K-41・42・43(A・H・AH・2-H・A-2-H)用
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください