南京錠 吊長

南京錠 吊長 - アルファ
(1件のレビュー)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。

材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
キー番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40983485#1000-35L/S58425(同一キー関西)No.20E035
3,830
2,298
2,528(税込)
当日出荷
40983494#1000-40L/SM65021(同一キー関西)No.30E040
4,980
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40983503#1000-40L/SL69528(同一キー関西)キーNo.30E040
5,230
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62441646#1000-45L/S610831(同一キー関西)No.30E045
5,690
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40983494
2020-11-22
用途: 作業時のロックアウト
建設業・工事業

以前は、吊りが短いのを使っていたが物によって取り付けにくい物や出来ない物が有るので吊り長は大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする