曜日別特売
(32件のレビュー)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。

材質(本体)真鍮ロックキー式内容量1個
注意
※#1000-35は関東No.兼用となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キー番号
材質(吊)
呼び寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40983616#1000-20(同一キー関西)No.10C11真鍮203.520.5
1,670
769
846(税込)
当日出荷
40983625#1000-25(同一キー関西)No.10C11真鍮254.523
1,740
739
813(税込)
当日出荷
40983634#1000-30(同一キー関西)No.20E30真鍮30525.5
2,160
949
1,044(税込)
当日出荷
40983643#1000-35(同一キー関西)No.20E35真鍮35525.5
2,280
979
1,077(税込)
当日出荷
40983652#1000-40(同一キー関西)No.30E040真鍮40632
2,570
1,098
1,208(税込)
当日出荷
40983661#1000-50(同一キー関西)No.40E0050真鍮50736
4,570
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40983677#1000-60(同一キー関西)No.40E0060真鍮60843
6,530
2,798
3,078(税込)
当日出荷
12116457#1000-70(同一キー関西)No.FA7000鉄・クロムメッキ7011.149.7
15,610
5,998
6,598(税込)
当日出荷
62441603#1000-45(同一キー関西)No.30E045真鍮45632
3,640
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 侵入防止柵の施錠
不動産業

柵の鍵を引っ掛けるピッチが従来より広くなったので、既製品が
使えず購入しました。重みがあって侵入防止に注力していると
アピール出来そうです。

1が参考にしています
2025-01-12
用途: 故障した部品の交換
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

20年以上使っていた南京錠が壊れ、強く引っ張ると開くようになっていました。同じものが手配できて助かりました。

対象商品 : 40983616
2023-01-29
用途: コンテナボックス用
イッシン卸売・小売業

コンテナボックスに出来るだけ小さくて共用で使用しますので共通鍵は非常に便利です。

対象商品 : 40983652
2022-11-10
用途: 屋外の道具類の盗難防止用

樹木の伐採現場に、梯子2台、二輪車2台、ウインチ台にワイヤーロープ類をまとめて鎖などで立ち木に繋いで盗難予防をしています。急斜面の各所で繋ぐために、4個の共通キーを使用して、作業者の皆が鍵を1本づつ持って、連日の作業をしています。問題点は、鍵番号を調べて同じ共通キーを手に入れると盗難される恐れがある点です。番号を削って消せばいいのですが、共通キーだと分ってしまえば同サイズの共通キーを数個買えばどれかが当たるので不安があります。便利なのでしょうがないか。、

1が参考にしています
対象商品 : 40983652
2022-08-05
用途: 小屋を新築で使用
農・林・水産業

常時雨に濡れる場所で使用しますので頑丈で安心して使用できます。

対象商品 : 40983625
2020-06-09
用途: たくさんある現場の扉管理

アルファの南京錠は錆びずに長く使えるので気に入っている

対象商品 : 40983643
2022-02-13
用途: 物置小屋の扉に使用

畑に物置小屋が3個有る為扉の南京錠の鍵を1個にしたかったから。
どの南京錠の鍵も同じだから。

対象商品 : 40983677
2020-09-14
用途: 車庫の施錠

自宅の車庫の施錠に使ってますがキーが3個付属してるので3台ある車ごとにキーホルダーに付けれて便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする