イスカル
チップ TCGT-AS
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40679615
TCGT 090204-AS IC20
9.52
2.38
0.4
¥
19,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679624
TCGT110204-AS IC520
11
2.38
0.4
¥
25,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679633
TCGT 16T308-AS IC20
16.5
3.97
0.8
¥
26,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください