曜日別特売

マッサージシャワピタホースセット

マッサージシャワピタホースセット - タカギマッサージシャワピタホースセット - タカギマッサージシャワピタホースセット - タカギマッサージシャワピタホースセット - タカギマッサージシャワピタホースセット - タカギマッサージシャワピタホースセット - タカギマッサージシャワピタホースセット - タカギ
(2件のレビュー)

おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。
回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。

仕様
[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。
各種アダプター付。
水道代の節約になります。
金属ナット。
耐圧1.6mホース。
ホース長さ(m)1.6質量(g)699寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×301×72適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40635874JS456GY
8,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40635874
2024-01-22
用途: お家のシャワー
カレーうどん専科 さが飲食業

いろんな種類の出方があり、必要に応じて使い分け、マッサージも気持ちよく使用出来ます!

対象商品 : 40635874
2019-05-08
用途: お客様の浴室のシャワー取替
平倉建設株式会社

取り付けも各種アダプターで簡単に取り付けが出来ました。シャワーの種類が多く、用途で便利に使えそうでお客様も非常に喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする