切り替えシャワー

切り替えシャワー - タカギ切り替えシャワー - タカギ切り替えシャワー - タカギ切り替えシャワー - タカギ
(5件のレビュー)

シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります

トラスコ品番818-7385質量(g)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130RoHS指令(10物質対応)対応対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm水流切替対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40636014K577
860
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40636014
2024-03-27
用途: 洗面台の蛇口交換にあわせて購入
Plan kana建設業・工事業

洗面台の蛇口はたまにホースを取付けるため、アタッチメントと用意に交換できるシャワー
タイプを購入。差込だけで手軽でした。少々ぐらつきはありますが水は逆流してません!
満足してます

対象商品 : 40636014
2023-05-01
用途: キッチンにて
建設業・工事業

水栓の元々の捻子を外すと捻子の寸が足りず、落下するので元々の捻子を付けたまま本品の差し込み部を花のように切り込みを入れて加工し差し込むと安定しました。
どこまで付いてくれるか分からないけど、今の所落下もなく安定しています。

対象商品 : 40636014
2021-06-10
用途: 什器洗浄用
株式会社ダイゾー

湯呑みなどの什器洗浄時に使用しています。直流とシャワーの切り替えがワンタッチでできるので作業が捗り助かっています。

対象商品 : 40636014
2018-06-11
用途: 蛇口のシヤワー化
その他業種

値段が手ごろで、取り付けも簡単でしたが、我が家の蛇口のネジ部が
少し短いので、取り付けに苦労しました。

対象商品 : 40636014
2017-09-07
用途: 切り替えシャワーのリニューアル

画像が泡沫・湯水混合栓に使用されてたので、ネジ式と勘違いして購入してしまいました。ゴムで嵌め込むだけなので、先端の泡沫キャップを外しただけでは、規定値(10ミリ以上必要)に足らず、上の安全キャップまで外して、なんとか取り付けました。ネジ式のような安定感もないので、ネジ式を探して買い直します。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする