曜日別特売

オイルフリーコンプレッサー エルフ

オイルフリーコンプレッサー エルフ - AIRREX(アネスト岩田)
(18件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40740987FX7401オイルフリー36/430.60~0.800.55単相100742458057032022
41,000
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品説明動画

FX7401
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40740987
2024-07-02
用途: 夜間のエアー―供給元に利用
日機装株式会社

静穏性に期待したのですが、普通でした。圧力制御に問題は無いので、しばらくこのまま使用してみます。

2が参考にしています
対象商品 : 40740987
2020-07-06
用途: 車、バイクのメンテナンス
運輸・通信業

作動音は、思ってた以上に静かでした。
車、バイクの簡単なメンテナンスなら、充分だと思います。
アネスト岩田なので信頼してます。

5が参考にしています
対象商品 : 40740987
2020-04-09
用途: 粉塵を飛ばす
有限会社ユニバーサルデンタルサービス業

少し音がうるさいですが、パワフルに稼働してくれるので助かります。この商品にして良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 40740987
2018-11-22
用途: 自転車、バイク、乗用車のメンテナンス他多用途
製造業

今までモノタロウブランドの10Lタイプ、12Lタイプを続けて使ったが、タンク容量、騒音レベルは価格相当と思えるものの、耐久性の無さに愕然としていた。今回レビューを参考に少しグレードをあげてみた。5年以上は無事に使えることを祈りたい。

4が参考にしています
対象商品 : 40740987
2022-09-14
用途: 衣服についた草葉の吹き飛ばし
株式会社ライフメイトサービス業

開封し商品を出し車輪を付けないといけないことに気づき付け方を確認しようと説明書を探しましたが同梱されていませんでした。
保証書もなく初期不良への対応をしてもらえるのか不安になりました。
説明書も保証書もない、そんなものなんでしょうか?

8が参考にしています
対象商品 : 40740987
2018-08-26
用途: 自動車メンテ、DIY塗装
製造業

コンパクトな割に本格的です。
音は普通より静か目で気になりません。
タンク容量が大きめな割に直ぐにチャージされるので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40740987
2017-11-13
用途: 車のタイヤ交換、エアーチェック

岩田のコンプレッサーは会社でも使用していて馴染みのメーカーなので
安心して使用できてます。

2が参考にしています
対象商品 : 40740987
2022-01-08
用途: 塗装作業 エアーブロー

吸込口フイルターの吸い込み口のタップが仕上がりが悪い運転音が意外と大きい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする