曜日別特売

オイルフリーコンプレッサー エクストラライト

オイルフリーコンプレッサー エクストラライト - アネスト岩田キャンベル
(1件のレビュー)

タンク式。
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
アルミ製空気タンクで軽量(鉄製比50%)。
タンク腐食低減。

タンク容量(L)10電源(V)単相100吐出空気量(L/min)(50/60Hz)28/34モーター出力(kW)0.4騒音値(dB)75種類軽量消費電力(W)800制御方式圧力開閉器式本体質量(kg)16.8電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60潤滑方式オイルフリー吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×380×380定格時間(分)60制御圧力(MPa)0.72~0.93内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40741014FX9017
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40741014
2017-05-14
用途: エアニッパーの使用
農・林・水産業

問題なく使用できましたが、軽く持ち運びできますが思ったよりサイズが大きく驚きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする